Werkzeugbox für Pritschenfahrzeuge
TRANBOX-ROLLADEN-O.FUSS
Art.-Nr. 096399 455
EAN 4099618421839
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausreichend Platz für Werkzeuge.
- Mit und ohne Füße erhältlich.
- Mit Rolltür aus Aluminium.
- Geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluprofilen.
- Rutschhemmender Boden mit Stoppleiste.
- Einfache Befestigung der Werkzeugbox auf der Ladefläche.
- Robuste Wände aus verzinktem Stahl.
- Abschließbar.
- Inklusive Montagematerial.
Sicherheitshinweis: LogicLine Boxen dürfen mit einem Kran ausschließlich bei fachgerecht montierter Original-LogicLine-Kranhebevorrichtung und nur an den dafür vorgesehenen und gekennzeichneten Anschlagpunkten gehoben werden.
Ohne Kranhebevorrichtung ist das Heben mit einem Kran verboten. Andere Bauteile der Box, insbesondere Rahmen, Standfüße, Griffe, Türen, Beschläge oder Deckel, dürfen nicht als Anschlagpunkte verwendet werden. Die Vorgaben zu Gesamtgewicht, Lastverteilung, etc. sind einzuhalten.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | AWPB150 |
Breite | 1522 mm |
Höhe | 1074 mm |
Tiefe | 699 mm |
Länge | 699 mm |
Lieferumfang | Standfüße nicht nachrüstbar |
Produktgewicht (per Stück) | 74,510 kg |
Farbe | Aluminiumsilber |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |